画像準備中

チップ APMT

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ACZ350 注文コード18397873 品番APMT160508PDERACZ350
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は材質3種類から選べます 他の種類を見る

適用カッタ WMM3000E/EL/ELH/EXLH

材質ACZ350 形状平行四辺形頂角85° 厚さ(mm)5.56 切刃長さ(mm)16 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする