画像準備中

チップ XOEW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 18397916 品番 XOEW080308PZTRWACK300
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質ACK300 厚さ(mm)3.18 形状特殊形状 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする