画像準備中

チップ SPMN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード18398214 品番SPMN090304T1000A
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
材質T1000A 形状正方形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無なし 穴の形状無し チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする