画像準備中

チップ SPMN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード18398302 品番SPMN120312AC415K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
材質AC415K 形状正方形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無なし 穴の形状無し チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする