チップ SEMT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ACP300 注文コード18399928 品番SEMT13T3AGSRFGACP300
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は材質28種類から選べます 他の種類を見る
材質ACP300 形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする