千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の ガス調整器
窒素・アルゴン用調整器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18404316
品番
スタウトSRN
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
真鍮
形状
入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右
適合ガス
窒素・アルゴン
標準流量(m
3
/h)
35(583L/min)
入口圧力(MPa)
上限:16.2、P2:0.1〜0.6
関連資料:
(0.84MB)
商品説明動画
参考になった