※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シ-ルド付グロ-バルケ-ブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 18404630 品番 CE-362SB 2CX0.5SQ(20AWG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

耐油・耐熱性(Oil resistance, heat resistance)
低伝達インピーダンス (250mQ/m以下at30MHz)( シールド付: CE-362SB)

使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30〜90※0以下でご使用の際は、 衝撃・ 屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。 許容電流(A)10 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物 絶縁体耐熱性ビニル混合物 心数(C)2 公称断面積(mm2)0.5(20AWG) 曲げ半径(mm)固定時 : ケーブル外径の4倍以上推奨 シールドすずめっき軟銅線編組 概算質量(kg/km)105 シース色ライトグレー(内部:黒) 導体外径(Φmm)0.95(22/0.18) 絶縁体外径(mm)2.2 シース外径(Φmm)8.5 導体軟銅集合線 撚り合線心を円形により合わせ テープ5心以上及び 6mm(2)以上はテープを重ね巻き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする