※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ VBMT
VBMT160412NLBAC820P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
4.76
材質
AC820P
注文コード
18406553
品番
VBMT160412NLBAC820P
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
AC820P
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
5
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面