伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 看板・POP・掲示用品
伊藤忠リーテイルリンクの ポップスタンド
伊藤忠リーテイルリンクの カードスタンド
サインホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18409214
品番
SH-A4T-SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
アクリル製のサインホルダーです。
透明度が高く、印刷物の文字や色合いを明瞭にPRできます。
仕様
片面
サイズ
A4縦
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
211×295×92
用途
メニュー立て等に。
材質
アクリル