伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 看板・POP・掲示用品
伊藤忠リーテイルリンクの ポップスタンド
伊藤忠リーテイルリンクの カードスタンド
サインホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
A4縦
注文コード
18409248
品番
SH-A4T-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アクリル製のサインホルダーです。
透明度が高く、印刷物の文字や色合いを明瞭にPRできます。
仕様
両面
サイズ
A4縦
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
211×302×89
用途
メニュー立て等に。
材質
アクリル