住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ DCGT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
菱形55°
注文コード
18409423
品番
2NCDCGT11T308NLVBNC160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,640
この商品は
コーナー半径・形状・内容量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BNC160
形状
菱形55°
逃げ角(度)
7
穴の形状
円筒穴+片面取(40°〜60°)
チップブレーカ
片面