カットオフツール ミニミニ 75Φ用

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18409659 品番M11050
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(m3/min)0.37 空気接続口PT1/4 用途狭い場所での研作・研磨作業に 付属品PT1/4カプラー、ホイールレンチ1個、2mm六角レンチ1個、11mmレンチ1個 仕様(エアー排気)リア 全長(mm)125 質量(g)400 使用空気圧力(MPa)0.55 使用エアーホース内径(Φmm)5 ディスク寸法(mm)(使用)直径約75、穴径9.5
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(13.5MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

カットオフツール ミニミニ 75Φ用.
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:665

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-30
用途:
畳店なので表のせつだんに使用
その他業種

残念ながら、附属のトイシ刃では切れません。代わりに、スリット刃
みたいなのがあれば

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。今後の品質改善に向けて検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ディスクを交換したい場合、どの商品を購入すれば良いでしょうか。
回答:
適合するディスクの寸法は、「直径約75mm、穴径9.5mm」のものになります。
一例として、下記のような商品になります。

MASTER AIR カッティングホイール
注文コード 45556777 品番 MSA-K30731C
内容量 1セット(5枚)
https://www.monotaro.com/p/4555/6777/
2024-02-07
質問:
ベベルブラシの取り付けは可能でしょうか。
回答:
ベベルブラシに限らず、本商品は付け替えを想定していない研作・研磨作業用となっております。
本来の用途以外での使用方法になります為、ご遠慮願います。
2024-02-07
質問:
カプラー、レンチ等の付属品のみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-02-07

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする