画像準備中

チップ CCMT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 形状ひし形80° 注文コード18411243 品番CCMT09T308NFBT1500A
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はコーナー半径・形状・内容量など126種類から選べます 他の種類を見る
材質T1500A 形状ひし形80° 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする