画像準備中

スミボロンチップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18413544 品番 RCGA0906M0BN2000
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
材質BN2000 形状円形 逃げ角(度)7 穴の形状円筒穴 チップブレーカブレーカ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする