DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の アンカーボルト
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 石膏ボード用アンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ボードアンカー
お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(250本)
注文コード
18414087
品番
TP-A-412GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
ねじ径
M4
材質
石膏ボード12.5mm厚
ドリル径(Φmm)
9
用途
エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け
適合板厚(mm)
6〜12.5
最大引抜強度N(kgf)
61.8(6.3)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18414087
TP-A-412GD
63535597
TP-A-412GD
お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1パック(240本)
¥
8,798
税込
¥
9,678
内容量に違いがあります