ゼットソー 仮枠333 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18414157 品番15015
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

縦横斜め挽き用です。
ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。
仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。

刃渡り(mm)333 ピッチ(mm)2.8 仕様替刃 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18414157
2018-08-01
用途:
剪定作業
卸売・小売業

消耗品なので、いつも利用しています。
安く購入出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする