472-27 ガンファイター カーブ Silky(ユーエム工業) 18414419 472-27 ガンファイター カーブ Silky(ユーエム工業) 18414419 472-27 ガンファイター カーブ Silky(ユーエム工業) 18414419 472-27 ガンファイター カーブ Silky(ユーエム工業) 18414419

ガンファイター カーブ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 18414419 品番 472-27
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】
鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。
ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。
シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。
アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。
サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。
使用シーンに合わせてチョイスしてください。

刃渡り(mm)270 使用時寸法(mm)450×110×17 仕様本体 質量(g)335 収納時寸法(mm)450×130×40 切り幅(mm)1.2 目数11枚目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18414419
2023-05-29
用途:
枝切り作業に最高です。
生長の家 様

生木枝を切るために購入。切れ味抜群でとても使いやすい。刃が悪くなると替え刃に交換できるのがGOOD!

対象商品:
18414419
2021-01-18
用途:
柑橘樹の剪定作業に使用
杉山農園 様 (農・林・水産業)

田舎ですので、ホームセンター等に種類が無く困っておりました。直ぐに届き、多くの種類から気に入る物が見つかりました。

対象商品:
18414437
2020-11-26
用途:
剪定作業等
サービス業

カーブしているので、鋸刃が逃げず使いやすく、ホルダーから鋸が飛び出す心配がなく安全性も高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする