ガンファイター カーブ 替刃

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18414428 品番 473-27
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】
鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。
ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。
シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。
アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。
サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。
使用シーンに合わせてチョイスしてください。

刃渡り(mm)270 仕様替刃 質量(g)55 収納時寸法(mm)315×50×0.8 切り幅(mm)1.2 目数11枚目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18414446
2022-12-14
用途:
立木の枝払い。

刃がカーブをしているのであまり力を入れずただ引くだけで枝がきりおとします。

対象商品:
18414428
2022-02-09
用途:
植木剪定 伐採作業
その他業種

非常に良い品ものです。少し太めの立木、植木の下枝剪定に使います。

対象商品:
18414428
2021-02-28
用途:
立木の他、剪定にも利用します。

Silky製とあって切れ味抜群です。ガンファイターは刃の交換が出来るので愛用しています。

対象商品:
18414428
2020-02-20
用途:
太木の剪定
農・林・水産業

カーブのかかった鋸刃がどんなものか興味本位で購入しました。切れ味鋭く押し圧も不要なのでいいのですが、目詰まりがやや早いのが難点ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする