E-MAKE
E-MAKEの ワゴン
E-MAKEの スチールワゴン
E-MAKEの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
Mr.Baxes 10段引出付ロールワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18414507
品番
W42-10PX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
42インチフルサイズロールワゴン
ボールベアリングスライド
キャスター
6インチ
質量(kg)
147
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
オーバーレール:1070×460×980、キャスター付:1070×460×1150、パネル部分:603×404×234
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×380×75(5段引出し)、576×380×75(2段引出し)、288×380×154・576×380×154・927×380×173(1段引出し)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません