住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 特殊形状
チップ LNGX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
ACK260
注文コード
18414524
品番
LNGX130508PNFNWACK260
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACK260
形状
長方形
逃げ角(度)
0
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状