画像準備中

チップ LNGX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質H10E 注文コード18414542 品番LNGX130508PNFNWH10E
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質9種類から選べます 他の種類を見る
材質H10E 形状長方形 逃げ角(度)0 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする