画像準備中

チップ SNMG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)4.76 材質AC6030M コーナー半径(mm)0.8 注文コード18415233 品番SNMG120408NEGAC6030M
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は厚さ・材質・コーナー半径99種類から選べます 他の種類を見る
材質AC6030M 形状正方形 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする