曜日別特売

チップ SNMG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)6.35材質AC510Uコーナー半径(mm)1.2注文コード18415802品番SNMG190612NEGAC510U
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質AC510U形状正方形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0コーナー半径(mm)1.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする