画像準備中

チップ SNMA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)6.35 材質AC420K 注文コード18416265 品番SNMA190612AC420K
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は厚さ・材質・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
材質AC420K 形状正方形 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)1.2 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする