住友電工ハードメタル
チップ SNGG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.18
材質
T1000A
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
18416466
品番
SNGG090308LSTT1000A
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質・コーナー半径
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T1000A
形状
正方形
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面