アイトス
半袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用) 50402
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
オレンジ
サックス
レッド
ブラック
グリーン
モカ
オレンジ
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18416625
品番
50402
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
素材・シルエット・ディテールにこだわり。
用途
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
色
オレンジ
サイズ
3L
仕様
衿/ボタンダウン
種別
半袖シャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
シリーズ
プラススタイル
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
77
JIS規格
JIS T8118適合
首廻り(cm)
48
アズワン品番
64-9037-61
生地
コードレーン
色番
163
袖丈
半袖