画像準備中

チップ SNET

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ACM200 注文コード18416807 品番SNET13T6ANERLACM200
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質10種類から選べます 他の種類を見る
材質ACM200 形状正方形 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする