住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ TNMG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AC6030M
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
18416913
品番
TNMG160402NSUAC6030M
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径
が
109
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AC6030M
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面