チップ TNMG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T1000A コーナー半径(mm)0.4 注文コード18417428 品番TNMG160404RUMT1000A
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は材質・コーナー半径109種類から選べます 他の種類を見る
材質T1000A 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする