画像準備中

チップ TNMA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)2.0 チップブレーカなし 注文コード18418085 品番TNMA160420AC405K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品はコーナー半径・チップブレーカなど32種類から選べます 他の種類を見る
材質AC405K 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)2.0 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする