セブンユニフォーム
セブンユニフォームの エプロン
セブンユニフォームの ショートエプロン
ショートエプロン CT2366
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18418804
品番
CT2366-2
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
バーガンディー
サイズ
フリー
仕様
制電、ポケット2、腰紐通しループ付
混率(%)
ツイル ポリエステル100
ウエスト(cm)
108
裾幅(cm)
96
前中心丈(cm)
33
腰紐長さ(cm)
290
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。