住友電工ハードメタル
チップ VNGG
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
形状
ひし形35°
注文コード
18420675
品番
VNGG160402NEFAC630M
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AC630M
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面