チップ VNGG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個形状菱形35°注文コード18420982品番4NCVNGG160408NLVBNC2020
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質BNC2020形状菱形35°逃げ角(度)0穴の形状円筒状チップブレーカ両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする