曜日別特売
DNMG150404NFAT1000A チップ DNMG 住友電工ハードメタル 18421813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DNMG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品はコーナー半径・厚さ・材質が120種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
材質
T1000A
注文コード
18421813
品番
DNMG150404NFAT1000A
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498
材質
T1000A
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする