曜日別特売
4GB219R-00-E2H-3 パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKD 18421823

パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ4GB219R-00-E2H-3

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は電圧・接続口径・内容量など77種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電圧(V)
DC24
注文コード
18421823
品番
4GB219R-00-E2H-3
参考基準価格(税別)¥8,190販売価格(税込)¥8,485
販売価格(税別)
¥7,714
使用流体
圧縮空気
電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
オプション
排気誤作動防止弁付
種別
ベース搭載用5ポート弁
形
4GB2
弁仕様
パイロット式ソフトスプール弁
保護構造
防塵
ポート数
5
最高使用圧力(MPa)
0.7
流体温度(℃)
5~55
電線接続方法
E形コネクタリード線
最低使用圧力(MPa)
0.2
耐熱クラス
B
耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
耐衝撃(m/s2)
300以下
耐振動(m/s2)
50以下
雰囲気
腐食性ガス雰囲気での使用は不可
リード線長さ(mm)
300
パイロット排気方法
【内部】主弁・パイロット弁集中排気形、【外部】主弁・パイロット弁個別排気形
周囲温度(℃)
-5~55(凍結なき事)
手動装置
ノンロック・ロック共用形
サージキラー
付き
インジケータ
ランプ付き

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする