画像準備中

チップ DNMG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)6.35 材質EH520 注文コード18422154 品番DNMG150604NEGEH520
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はコーナー半径・厚さ・材質120種類から選べます 他の種類を見る
材質EH520 形状ひし形55° 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする