チップ DNGA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)形状ひし形55°コーナー半径(mm)0.4注文コード18423213品番DNGA150404AC503U
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質AC503U形状ひし形55°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴チップブレーカなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする