曜日別特売
CNMG190612NEGAC6030M チップ CNMG 住友電工ハードメタル 18425146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CNMG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品はコーナー半径・厚さ・材質が123種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
6.35
材質
AC6030M
注文コード
18425146
品番
CNMG190612NEGAC6030M
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
材質
AC6030M
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
1.2
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする