SU
SUの 靴関連用品
SUの シューズプロテクター/スパイク
滑り止めスパイクGM 1足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18428288
品番
FM-43GMM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
【夏】…草刈りや山菜採りに!! 【冬】…雪道での転倒防止に
用途
6本のスパイクで斜面や雪面で滑りを防止!!
材質
ゴム、PP、鉄
サイズ(cm)
23〜26.5