住友大阪セメント
住友大阪セメントの セメント/アスファルト
住友大阪セメントの セメント
フィルコンSスーパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25kg)
注文コード
18429758
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
用途
緊急を要するグラウト工事全般
圧縮強度(N/mm
2
)
3時間:20、1日:30、7日:60
使用量
【1m
3
当たり】1875kg(75袋)
危険物の類別
非危険物
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません