8RZ102-019 電波デジタル時計 音声報時機能付 声でお知らせ リズム 18430467 8RZ102-019 電波デジタル時計 音声報時機能付 声でお知らせ リズム 18430467

電波デジタル時計 音声報時機能付 声でお知らせ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18430467 品番8RZ102-019
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

デジタル音声目覚まし電波時計
標準電波を受信してカレンダーと時計を自動修正
音声で日付、曜日、時刻、温度をお知らせします
カレンダーと温度を表示
2つのアラームが使えます

機能電波めざまし時計、音声アラーム、Wアラーム機能付 2つのアラームを別々の時刻に鳴らせます、音声時報機能付(ON/OFFスイッチ付)、前面アラームデジタルセット式、12時間表示(午前・午後表示付)、カレンダー表示(2069年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9〜50℃)、音量2段階切換式(大⇔小/報時音・アラーム音兼用)、ライト付 付属品単3アルカリ乾電池×2個、保証書、取扱説明書 シルバーメタリック色 質量(g)380 本体寸法(mm)103×205×88 表示方式デジタル 使用電池単3アルカリ乾電池×2個 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 ライト機能
注意
※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなったり、表示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が薄くなったり、ムラに見えることがあります。
※液晶表示は5年を超えると、コントラストが低下して数字が読みにくくなることがあります。
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18430467
2019-02-08
用途:
目の不自由な方への使用
農・林・水産業

目的に合った大変に良い商品で、使用される方にも好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする