リズム
リズムの 時計
リズムの 置き時計
電波デジタル時計 ソーラー電源タイプ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18430519
品番
8RZ128-019
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
シースルー液晶デジタル
機能
電子音アラーム(4段階に変化)、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示付(-9.9〜50℃)、湿度表示(20〜95℃)、シースルー液晶
色
シルバーメタリック
質量(g)
250
本体寸法(mm)
101×160×55
表示方式
デジタル
使用電池
単3アルカリ乾電池×3個
湿度計
○
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
温度計
○