住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬エンドミルシャンク
ミニマルチドリルMDSS型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18430877
品番
MDSS0080
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.8
溝長(mm)
10
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
PVDコート