8REA28SR05 目覚まし時計 電子音 リズム 18431009 8REA28SR05 目覚まし時計 電子音 リズム 18431009

目覚まし時計 電子音

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18431009 品番8REA28SR05
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
6月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電子音クオーツ目覚まし電波時計

機能クオーツめざまし時計(電子音アラーム付) 月差±20秒以内、連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(ON/OFFスイッチ付)、夜でも時刻が見えるライト付 付属品電池×2個、保証書、取扱説明書 緑メタリック色(白) 質量(g)240 本体寸法(mm)123×145×67 表示方式アナログ 使用電池単3アルカリ乾電池×2個 アラーム 連続秒針 スヌーズ 夜光(蓄光)
注意
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする