リズム
リズムの 時計
リズムの 置き掛け兼用時計
掛置き兼用目覚まし 常時点灯LEDライト式(AC電源)365色にLED色が切り替わる
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18431246
品番
8RZ173SR02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
AC電源デジタル電子目覚まし電波時計
機能
電波OFF 機能/ 電波サーチ機能/W アラーム/ スヌーズ/ アラームオートストップ/ アラームモニター/12(AM・PM)・24 時間表示切換式/ カレンダー表示(2099 年12 月31 日まで表示可能)/ 温度表示(-9.9 〜 50℃)/ 湿度表示(20 〜 95%)
特 記 事 項 常時点灯LED ライト式(AC アダプター接続で常時点灯)/ 掛置兼用/ 表示色切替機能/ 明度2 段階切換機能/ 表示モード切換機能
付属品
リチウム電池×1個、AC電源アダプター×1個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書
色
02 黒
質量(g)
330
本体寸法(mm)
92×240×20
表示方式
デジタル
使用電源
ACアダプター 入力電圧:AC100V 50/60kHz 、出力電圧:DC5V 350mA、消費電力:約4.5W コード長:約1.8m
使用電池
リチウム電池CR2032×1個
湿度計
○
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○
注意
※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなり、表示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が薄くなったり、ムラに見えることがあります。
※液晶表示は5年を超えると、表示が薄くなることがあります
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
商品説明動画
8RZ173SR03 Iroria(イロリア)
参考になった