リズム
リズムの 時計
リズムの 置き時計
電波デジタル時計 夜間自動点灯ライト付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18431483
品番
8RZ191SR03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デジタル電子目覚まし電波時計
機能
電波目覚まし時計、電子音アラーム(4段階に変化)、止めてもまた鳴るスヌーズ機能、アラームオートストップ、2つのアラーム時刻を設定できるWアラーム機能、光センサー付で暗くなるとライトが点灯するオートライト機能、12時間表示(午前・午後)、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9〜50℃)、※乾電池は同梱されていません
付属品
保証書、取扱説明書
色
03 白
質量(g)
110
本体寸法(mm)
79×117×40
表示方式
デジタル
使用電池
単3アルカリ乾電池×2個
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
注意
※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなり、表示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が薄くなったり、ムラに見えることがあります。
※液晶表示は5年を超えると、コントラストが低下して数字が読みにくくなることがあります。
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります