リズム
リズムの 時計
リズムの 置き時計
機動戦士ガンダムからくり時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18431675
品番
4MN534MG01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
報時付掛電波時計
付属品
電池×2個、木ねじ1個、保証書、取扱説明書
色
赤メタリック色(白)
質量(g)
2700
本体寸法(mm)
409×384×85
機能
電波からくり時計、電子音式報時/2針式(秒針なし)、電波OFF機能、電波サーチ機能、毎正時メロディ付報時機能、電池交換お知らせ機能、スワロフスキー・エレメント使用飾り付、回転飾り付、温度計・湿度計付、単1アルカリ乾電池2本使用
使用電池
単1アルカリ乾電池×2個
注意
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります