住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
スミダイヤバインダレスボールエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18432182
品番
NPDB1030-010
参考基準価格(税別)
¥263,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
全長(mm)
40
刃数
1
刃径(Φmm)
0.6
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.3
材質
スミダイヤバインダレス
首下長(mm)
1