住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
スミダイヤバインダレスボールエンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18432207
品番
NPDB1100-030
参考基準価格(税別)
¥279,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
全長(mm)
40
刃数
1
刃径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
1
材質
スミダイヤバインダレス
首下長(mm)
3