セット内容ファン×2、ケーブル、スペーサー×2、フィルター×2、リチウムイオンバッテリー、ケース、充電アダプター
サイズM
色チャコールグレー
質量(g)約240
使用温度範囲(℃)0〜50(バッテリー)
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階/バッテリー)
温度範囲(℃)充電可能:0〜40
連続使用時間(7.2V設定時)約5時間30分、(6V設定時)約8時間、(5V設定時)約12時間、(3V設定時)約24時間以上
バッテリーリチウムイオンバッテリー:LIPRO1
充電時間約6時間
使用可能温度範囲0℃〜50℃
保存温度範囲(℃)-20〜50
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)4300
使用時間(時間)【7.2V】約5.5、【6V】約8、【5V】約12、【3V】約24以上